- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- 配線シールのおすすめ人気ランキング
配線シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新248件の「配線シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ラベル」、「配線 ステッカー」、「配線 タグ」などの商品も取り扱っております。
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様
セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)
-30~150
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
黒色クロメートメッキ
材質
鋼板
色
ブラック
合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール
特性
耐熱性、耐水性、耐寒性
危険物の類別
非危険物
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
セット内容
10枚入
種別
分岐回路用シール
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。
TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様
1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
インデックス付きで必要なラベルがすぐに取り出せる。PPケース入り。インデックス付き。
幅(mm)
30
サイズ
M
高さ(mm)
15
1組(10袋×250片)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
縦(mm)
15
横(mm)
30
材質
色上質紙
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
手帳をきれいにまとめる!チラッと見えるインデックス。一般的なインデックスラベルでは手帳やノートからインデックスがはみ出すので、使用しているうちに傷んでしまう場合も。そんな悩みを解決する新しいインデックス「チラットINDEX」です。ページの端に貼ったときの飛び出しをカバー付き手帳の内側に収まる2.5mmにすることで、インデックスを傷めることなくきれいに使うことができます。手帳をきれいにスマートに持ち歩きたい方におすすめの手帳カスタマイズアイテムです。
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷