配線ダクト シーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
154件の「配線ダクト シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ダクト レール」、「引っ掛けシーリング」、「ダクトレール シーリングライト」などの商品も取り扱っております。
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V) 125 仕様 2P 定格電流(A) 6 吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約1 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約980 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 本体寸法(縦×横×高さHmm) 26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール500mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約0.5 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約780 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約500×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W) 6.8 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 35 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 LED 交換不可 入力電流(A) 0.07 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 565 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト
浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。
用途100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング:取付不可 幅(mm) Φ300 質量(kg) 3.0 ガラスセード:透明・内面乳白 高さ(mm) 150 タイプ ダクトタイプ フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.9 全高(mm) 調整可能:700~1200 制御 位相制御式:2線式 色温度(K) 2700 材質(カバー) 樹脂:ピアノブラック仕上 ランプの種類 LED 光源色 電球色 コード長さ(cm) 収納可能:50 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.08 明るさ 60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要 特性 手作り品 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ 集光タイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
用途100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング:取付不可 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ400 カバー 密閉 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 180 タイプ 配線ダクト取付型 フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) (白色)30.9 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 昼光色~電球色 コード長さ(cm) 収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W) (白色)113.2 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A) (100V)0.32 色(カバー) プラスチック:乳白つや消し リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数 (適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) (白色)3500 調光率(%) 100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数 ~8畳 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様 接地極端子付、送りなし 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用 質量(kg) 0.9 取付 天井面取付専用 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質 樹脂(ABS) 寸法(mm) Φ80×87 質量(g) 45 対応コード Φ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)