- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線ダクト 黒のおすすめ人気ランキング
配線ダクト 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,851件の「配線ダクト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティングダクト」、「配線整理用品」、「ケーブルマネージメント」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
適合機種
FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用
質量(kg)
0.8
外形寸法D(mm)
105
外形寸法W(mm)
55
外形寸法H(mm)
399
収納本数(本)
約63本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,688
税込¥5,157
7日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
幅(cm)
10
色
ブラック
長さ(m)
1.7
高さ(cm)
7.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。
耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。
壁色にマッチするボディカラーを揃えています。
蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)
2
設置場所
屋内外
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質
硬質塩化ビニール
色
グレー
配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-18
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-19
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質
アルミ製
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質
PVC
寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質
PVC UL94(V-0)
色
グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ
標準
定尺(m)
2
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-23
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善
配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善
91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計
ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理
突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m)
2
種類
ダクト
仕様
幅 = 50 mm。深さ = 25mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 2m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(12個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
トラスコ品番
147-7389
色
黒
質量(g)
317
使用温度範囲(℃)
-10~60
アズワン品番
64-5036-42
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
幅 = 80 mm。深さ = 60mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 2m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(8個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
幅 = 25 mm。深さ = 50mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 1m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷