- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 配線ダクト用 スポットライトのおすすめ人気ランキング
配線ダクト用 スポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新458件の「配線ダクト用 スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E11 LED」、「スポットライト コンセント」、「スポットライト 狭角」などの商品も取り扱っております。
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
仕様
配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
26.6
首振角度(°)
90
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
配光角度(°)
14~34
回転角度(°)
水平:360
調光の可否
否
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)
-
幅(mm)
240
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
110
質量(g)
約220
奥行(mm)
63
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.5
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.3
首振角度(°)
約90
機能
配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
(水平)約360
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合
調光器/AE36745E(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)
4.5
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源
LED電球色
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
83
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.7
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
入力電流(A)
(100V時)0.2
光束(Lm)
1020
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-39
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra85
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)
0.6
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可
質量(kg)
0.2
タイプ
ミラー付ハロゲン電球60W形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
適合ランプ
LED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E26
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15