配線ダクト用照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「配線ダクト用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「シーリング ベース」、「スポットライト コンセント」などの商品も取り扱っております。
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様 調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 口金 E11 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさ JDR65W/40W相当 調光の可否 別売り調光器にて対応可 調色の可否 不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 仕様 調光器:不可 取付場所 天井専用 電圧(V) 100 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様 回転ストッパー付 ブラック 材質(本体) 樹脂・アルミ 質量(g) 520 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) (最大)26 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 0.3 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×41×54 器具・セット 器具 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 明るさ(Lm) 3300 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × 適用畳数 6 調色の可否 ×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°) 90 直下近接限度(cm) 30 適合ランプ 5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置 天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リビアーノ450タイプ
ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。 明るく広くお部屋を照らせます。
長さ(mm) 450 電圧(V) AC100 消費電力(W) 約17.5 本体質量(g) 約750 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ LEDユニット別売 灯数 1 適合モジュール RAD-532N/W 調光の可否 調光/非調光兼用 電源ユニット プラグ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様 直付・壁付・床置取付可能型 材質 (本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート ランプ LED 光源寿命 40000時間 色(カバー) 乳白色 演色指数(Ra) 83 調光範囲 約1%~100%
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×1200×70 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体) 樹脂・アルミ 質量(g) 520 消費電力(W) (最大)2 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×41×54 器具・セット 器具 色温度(K) 5000 光束(Lm) 器具:3300 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

SOLID LINE SLIM
カバー 樹脂(乳白) 電圧(V) 100 本体 アルミ 取付場所 天井専用 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm) - 幅(mm) 240 直径(Φmm) - 高さ(mm) 110 質量(g) 約220 奥行(mm) 63 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 レール取付専用 本体 アルミ、樹脂 反射板 鋼(白) 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 取付場所 天井専用 仕様 調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク 適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。 配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト 建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光 レイアウト変更にもかんたん対応
用途100V配線ダクト用 質量(kg) 1.6 取付 天井面取付専用 サイズ L1200タイプ 材質(本体) アルミ 電圧(V) 100 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K) 2700 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra) 80 適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m) (最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) タイプ フランジ 仕様 調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさ JDR65W/40W相当 質量(kg) 0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)