配線モール カラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「配線モール カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工事 モール」、「ケーブルモール 黒」、「配線モール マサル」などの商品も取り扱っております。
材質 ポリエステル、鉄 寸法(mm) Φ6×240 内容 素材 科目 図工
1セット(8本)
100 税込110
当日出荷

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm) 24 直径(Φmm) 3 材質 レーヨン・鉄芯
1パック(200本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デビカモール
折り曲げかんたん、いろいろな形が作れます。ポンポンつき。
付属品 ポンポンつき 材質 スチール・アクリル・レーヨン 全長(mm) 200 適合年齢(歳) 5以上
1パック
179 税込197
3日以内出荷

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーワイヤー 6色 12本組
ビニールコーティングした針金です。
セット内容 6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本 寸法(mm) Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700 内容 素材 科目 図工
1セット(12本)
364 税込400
3日以内出荷

ナリカモール
小さく切って砂鉄の代わりに用います。
セット内容 赤・黄・緑・各100本 寸法(mm) 約Φ3×270
1セット(100本×3色)
2,800 税込3,080
4日以内出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質 PVC 全長(m) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm) 1000 仕様 テープ無し
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質 ABS樹脂 仕様 テープ無し 長さ(mm) 1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 関連資料 RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)