- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線固定クリップのおすすめ人気ランキング
配線固定クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「配線固定クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 クリップ」、「ケーブル 固定 クリップ」、「配線 押さえ 金具」などの商品も取り扱っております。
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様
RoHS対応
材質
ABS
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
UL規格
UL難燃性94HB
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質
ポリアミド[PA]
質量(g)
210/pack
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色
ナチュラル
材質
ナイロン66(UL94V-2)
仕様
UL規格認定品
設置場所
屋内用
定格温度(℃)
85
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ。最大バンドル直径 = 26mm。固定方法 = 自己接着。材質 = ナイロン 66。色 = グレー。長さ = 30.5mm。幅 = 21 mm。深さ = 108mm。。粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色
黒
材質
基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別
高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質
ステンレス
色
ブラック
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー