- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 配線固定・小物のおすすめ人気ランキング
配線固定・小物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「配線固定・小物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線固定」、「a4ラベルシール ノーカット」、「バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)
15.5×8
使用温度範囲(℃)
-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)
-30~150
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様
両面テープ付き
適合
バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)
-20~110
難燃性
UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様
ねじ止めタイプ
材質
ナイロン66
裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質
ナイロン
接着テープ付
用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。
材料
SPCC-SD
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
タイプ
スペア
トラスコ品番
297-2328
材質
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
質量(g)
300
ブラシ幅(mm)
450
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)
25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)
15.5×8