- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 配線巻き取りのおすすめ人気ランキング
配線巻き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「配線巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き取り機」、「ケーブル巻取り収納」、「配線 リール」などの商品も取り扱っております。
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質
PP
幅(mm)
378
厚さ(mm)
48
高さ(mm)
150
質量(g)
250
使用可能目安
10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合
長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×16
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番
819-5025
材質
(コンセント止め)NBR
色
白
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×250
材質(キャップ)
塩ビ
フック
二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様
四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合
(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番
420-2252
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
200
タイプ
手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30×78
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書
なし
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)
406
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約50
コネクタ形状
両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番
64-0905-45
耐久回数
(巻取り)1000回
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ
巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷