- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 配線接続のおすすめ人気ランキング
配線接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新6,078件の「配線接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 接続 防水」、「配線接続 コネクタ」、「配線 接続 端子」などの商品も取り扱っております。
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質
ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
600
収縮完了温度(℃)
150
特性
防水、防油、耐震、防塵
種類
防水形圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)
無酸素銅 C1020
材質(チューブ)
高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性
防水
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
寸法E(mm)
15
寸法t1(mm)
0.8
材質
塩化ビニル
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
75
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズ
AV(S)0.25~1.25sq
材質
端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)
端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)
26.9
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性
防水
寸法L(mm)
37
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応