配線用ステープルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「配線用ステープル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 二股」、「ステップル 石膏ボード」、「かすがい 小」などの商品も取り扱っております。
用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。 セット内容 ステープル1405R×50、ステープル1407R×50 替刃仕様 各50本 適合寸法(mm) 丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

材質 鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様 被覆色:グレー エスコ品番 EA946-10.5 幅(mm) 10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷



材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm) 18.0 寸法B(mm) 8.0
1パック(40個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品 ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材 杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブル VVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
特価
239 税込263
当日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm) 20.0 寸法B(mm) 10.5
1パック(35個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.3
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質 釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様 屋内用 トラスコ品番 117-3024 質量(g) 31.5 内寸幅(mm) A:16.5 足長(mm) 25 線径(mm) 2.25
1パック(16本)
279 税込307
当日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品 クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
1パック(50個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
290 税込319
翌日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.8mm 適合配線:通信線、アンテナ線 5C 入数:20
1個
303 税込333
翌々日出荷

1袋(200g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。 適合本体 450-100 材質 スチール、樹脂
1箱(300本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)