配線通しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
149件の「配線通し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 通し ワイヤー」、「車 配線通し」、「配線ガイド」などの商品も取り扱っております。
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質 PET グリーン 線径(Φmm) 3.5 付属品 収納ケース 金具径(Φmm) 5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質 線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm) 約1000
1本
499 税込549
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm) 3.5 付属品 収納ケース(CD管)付 材質 PET タイプ 単線ツイストタイプ 先端 スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN) 線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm) 4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m) 1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm) 730/1500 太さ(mm) 10(ワイヤー先端) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

エーモン配線モール
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる 幅(mm) 約12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 6 全長(m) 約2 テープ長さ(m) 約1(付属専用両面テープ/×2本)
1個
999 税込1,099
当日出荷

エーモン配線ガイド
サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに 材質 ステンレス
1個
599 税込659
当日出荷

車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm) 約214 質量(g) 85 軸長(mm) 100 材質(軸) S45C 材質(クリップ) PP+TPR パイプ外径(Φmm) 8 パイプ内径(Φmm) 6
1本
499 税込549
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g) 365 ケース外径(Φmm) 175 破断荷重(kN) 線材/2.9。全体/0.9 ロッド長さ(m) 7.5 ロッド線断面(mm) 0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm) 8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状 (ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様 照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm) 5.2 形状 (ワイヤー)丸型 材質(本体) 樹脂 寸法(Φ×mm) (ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN) 線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m) 30 線径(Φmm) 6.5 材質 PET 質量(kg) 1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg) 500 破断強度(kg) 850 金具径(Φmm) (スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm) 竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)