- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線釘のおすすめ人気ランキング
配線釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新135件の「配線釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭なし 釘」、「ハーネスボード」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て
材質
ニッケルメッキ銅
色
シルバー
深さ(mm)
(最大打込み)15.7
固定方法
打ち込み
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
材質
アセタール
仕様
ネジを使用して合板の上にとりつけます。
トラスコ品番
868-8086
質量(kg)
5.16
1袋(8枚)
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。
色
黒
材質
ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅
高さ(mm)
35.1
質量(g)
100
寸法(Φmm)
(ケーブル保持部分)28.4
固定方法
ネジ打ち込み
材質
アセタール
トラスコ品番
147-9001
質量(kg)
8
1箱
¥96,980
税込¥106,678
20日以内出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。
色
黒
材質
アセタール
トラスコ品番
731-6020
高さ(mm)
31
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
-40~90
縦(mm)
9.4
横(mm)
19.6
ケーブル
0.08~1.25
使用場所
屋内
使用ねじ
M4
1袋
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質
真鍮
胴部形状
ストレート
頭部
パネル頭
ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。
ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。
材質
スチール
幅(mm)
11.2
ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。
色
ブラック
材質
ナイロン66
高さ(mm)
33
ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。
完成後に簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
色
黒
材質
ナイロン66
使用ねじ
M2.5
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上
S45C(生)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート