- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線隠し 木目のおすすめ人気ランキング
配線隠し 木目のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新118件の「配線隠し 木目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線隠し」、「配線 コード 隠し」、「配線隠しカバー」などの商品も取り扱っております。
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色
オーク
長さ(mm)
1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)
1000
仕様
テープ無し
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニール(PVC)
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質
PA6
色
黒
適合電線
1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質
EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(cm)
約165
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品
ストッパー付
仕様
屋外用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷