酒精計のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
90件の「酒精計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 比重計」、「アルコール濃度計」、「比重計」などの商品も取り扱っております。
国税庁規格型酒精計 日本計量器工業ランキング1位
日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%全長(mm)約230
1本
13,980税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

酒精計 三商ランキング2位
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180最小目盛1
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルコール濃度計 アズワンランキング3位
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80測定対象エタノール寸法(mm)40×40×140質量(g)160測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%目盛最小目盛:1%付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバーアズワン品番3-6527-01
1個
25,700税込28,270
当日出荷

酒精計 三商ランキング4位
三商酒精計
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
6,598税込7,258
当日出荷

YO式酒精計 国税庁型 120P 三商ランキング5位
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


測定温度範囲(℃)0~60材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25
1個
3,998税込4,398
当日出荷



洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980税込109,978
当日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
1個
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
1本
9,998税込10,998
当日出荷

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
1個
13,980税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

東亜計器酒精計0-100
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
1本ほか
5,498税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,250税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷