- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 酸素 アセチレンガスボンベのおすすめ人気ランキング
酸素 アセチレンガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「酸素 アセチレンガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンボンベ 寸法」、「ミニ アセチレン ガス」、「ガスボンベ 30kg」などの商品も取り扱っております。
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)
630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)
1425
全幅(mm)
905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)
1330
全幅(mm)
580
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様
溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)
1260
全幅(mm)
760
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
1230
全幅(mm)
720
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ
仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg
全長(mm)
1255
質量(kg)
(空気入)26
車輪径(Φmm)
(空気入)360
全幅(mm)
635
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)
338
トラスコ品番
376-0413
取付方式
ねじ込み式
適合バーナ
ロキシー400Lキット
アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)
855
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)
1255
質量(kg)
(空気入)19
車輪径(Φmm)
(空気入)360
タイプ
酸素7000L・アセチレン7.0kg
全幅(mm)
635
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷