酸素 ガス 調整器 種類のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
136件の「酸素 ガス 調整器 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素調整器」、「ガス切断 メーター」、「アセチレンガス 調整器」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途容器用 使用ガス 酸素 機能 逆火防止 最高使用圧力(MPa) 0.98 供給空気圧力(MPa) 14.7(150kgf/cm2) 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h) 0.8MPaのとき32 圧力計(MPa) 1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×155 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 材質 調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg) 1.6 目盛範囲 1~25L/min 方式 OUT 使用ガス アルゴン 高圧圧力計(MPa) 25 入口圧力(MPa) 14.8以下 継手 入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス 酸素 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.6 ねじ 入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格 関西式 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 機能 逆火防止 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス 酸素 質量(kg) 1.3 使用圧力(MPa) 1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス アルゴン 付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合 Ar 質量(kg) 1.6 目盛範囲 1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa) 25計 調整圧力(MPa) 0.25 入口圧力(MPa) 14.8以下 継手 (入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量 OUT式 設計圧力(MPa) 0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

質量(kg) 1.7 ねじ 入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃) -10~40 質量(kg) 1.6 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様 乾式安全器一体型 質量(g) 本体:1200、ガット(枠):480 タイプ 逆火防止 使用環境温度(℃) -10~+40 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h) 2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径 入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス 酸素 トラスコ品番 281-6172 接続口径 入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg) 1.2 型式・種類 関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品 ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 160×180 使用ガス アルゴン 二次側圧力(MPa) 0.3 標準流量(L/min) 25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック製溶接機仕様
使用ガス アルゴン 付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合 Ar 質量(kg) 2 目盛範囲 1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa) 25計 調整圧力(MPa) 0.25 入口圧力(MPa) 14.8以下 継手 (入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量 OUT式 設計圧力(MPa) 0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

適合ガス 窒素 適合 N2 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25 使用範囲 0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 質量(kg) 1.8 ねじ 入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 形状 入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm) 入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg) 2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×260 低圧圧力計(MPa) 0.2 一次側圧力(MPa) ~1.55 標準流量 2NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス アルゴン 適合 Ar トラスコ品番 126-7604 質量(kg) 1.0 最大流量(L/min) 25 接続 入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa) 2~15 二次側使用範囲(MPa) 0.4±0.1 一次側圧力計(MPa) 25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷