- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 酸素 ボンベカートのおすすめ人気ランキング
酸素 ボンベカートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「酸素 ボンベカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベカー」、「酸素ボンベバッグ」、「ボンベカー」などの商品も取り扱っております。
3段階の高さ調節ができます。
キャスター
前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)
仕様
使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm
付属品
ボンベ固定ベルト、ポーチ
材質
本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
4.4
耐荷重(kg)
80、(ボンベ受け)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×520×860~940
キャスター径(Φmm)
前輪/130、後輪/150
座面高さ(mm)
440
アズワン品番
8-7889-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×250mm
折りたたみ寸法(mm)
(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640
税込¥39,204
6日以内出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様
500Lボンベ用
材質
本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)
150
リング内径(Φmm)
125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番
0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
スライドハンドルでハンドルの高さを調節できるボンベカートです。安定性の高い大型車輪を採用。フットレバーで簡単に固定できます。
キャスター径(Φmm)
75×100(ストッパー付)
色
グリーン
種別
500L(1本用)
材質
スチール
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×351×890~970
松吉医科器械コード
24-5116-00
1台
¥24,170
税込¥26,587
7日以内出荷
1個
¥9,320
税込¥10,252
当日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
長さ×低面:740×Φ130
質量(g)
470
アズワン品番
8-9701-02
1個
¥13,380
税込¥14,718
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
患者の身長に合わせて持ち手の位置を調節できます。
用途500LO2ボンベ専用
キャスター径(Φmm)
75
質量(kg)
約5
車輪径(Φmm)
100(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×315×1400~2100(890)
材質
スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)
Φ105×310
内径(Φmm)
(固定ホルダー)19
アズワン品番
0-6658-02
適合ボンベ
300L
取付径(Φmm)
(ボンベ)100
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
室内・屋外と使う場所を選びません。
大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。
前押し・後引きどちらでも使用できます。
キャスター径(Φmm)
130
仕様
500Lボンベ用
材質
スチール
質量(kg)
約4
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)Φ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×385×765~1200
アズワン品番
0-6501-01
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ベッドボードに簡単に装着でき、患者様のベッド搬送を安全・速やかに行える酸素ボンベカートです。手で引く搬送用およびボンベスタンドとしてもご使用もでき、1台で3役の機能があります。用途別に機材を確保する必要がないため、購入費用・保管スペースや管理の煩雑さを解消できます。
用途酸素ボンベの運搬用
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
190×760(300~500lボンベ用)
質量(g)
2200
関連資料
製品カタログ(2.55MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7909
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
265
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
全幅(mm)
425
耐荷重(kg)
80
適合容器
1500L~7000L容器
すくい板(mm)
長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
車輪
(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×56×80.5~89.5
高さ調節
4段階
主材質
(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
250×200×360
折りたたみ寸法(cm)
47×31×88
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
24
座面高(cm)
42.5