- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 酸素 台車のおすすめ人気ランキング
酸素 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「酸素 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムボンベ」、「溶接 ガスボンベ」、「ガス溶接台車」などの商品も取り扱っております。
適合
7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)
20.4
全幅(mm)
790
最大積載荷重(kg)
200
使用車輪(Φmm)
330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)
1172
スク板寸法(mm)
315×610
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様
完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番
285-2454
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
22
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
310
すくい板幅(mm)
610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様
完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)。補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番
285-2446
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
27.5
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
180
すくい板幅(mm)
650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様
酸素7000L、アセチレン7kg用
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)
1255
質量(kg)
(空気入)19
車輪径(Φmm)
(空気入)360
タイプ
酸素7000L・アセチレン7.0kg
全幅(mm)
635
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)
630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)
1425
全幅(mm)
905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7925
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1470
奥行(mm)
500
全幅(mm)
470
耐荷重(kg)
80
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
適合容器
直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)
長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
キャスター
200mmソリッド
均等荷重(kg)
100
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
10
キャスター
200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
160
すくい板幅(mm)
240
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7909
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
265
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
全幅(mm)
425
耐荷重(kg)
80
適合容器
1500L~7000L容器
すくい板(mm)
長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質
本体:鉄
色
緑
車輪径(Φmm)
660
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1420×870×700
酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
色
ブルー
奥行(mm)
500
キャスター
400mm
均等荷重(kg)
250
収納本数(本)
2
すくい板長さ(mm)
500
すくい板幅(mm)
535
最大積載量(kg/台)
250