酸素 逆火防止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「酸素 逆火防止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆火防止弁」、「逆火防止器 酸素」、「アセチレン レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm) 72 質量(g) 210 機能 リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格 小池ミニコック 機能 逆火防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス 酸素 トラスコ品番 452-5183 質量(g) 250 使用圧力(MPa) 0.99 火口 あり 接続形状 【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合ガス 酸素 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h) 25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g) 350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス 水素 トラスコ品番 393-6406 型式 FA-220H 質量(g) 240 使用圧力(MPa) 0.15 口径(Φmm) 入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス。出口/M16×P1.5右オス 火口 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径 8A 材質(本体) C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 形状 入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm) 入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg) 2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×260 低圧圧力計(MPa) 0.2 一次側圧力(MPa) ~1.55 標準流量 2NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 1.7 ねじ 入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス 酸素ガス 標準流量(m3/h) 30(標準状態)(P2 0.8MPaの時) 一次側圧力(MPa) 14.7 タイプ 逆火防止 その他 定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 調整圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h) 2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

質量(kg) 1.6 ねじ 入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格 関西式 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 機能 逆火防止 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス 酸素 機能 逆火防止 質量(kg) 1.7 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所 溶断器側 規格 小池・日東ミニコック 機能 逆火防止 標準流量(m3/h) 1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 逆止め弁 形状 ストレート 材質(本体) CAC406 形式 インライン式 使用温度範囲(℃) 0~160 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 ねじこみ 材質(シート) 13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体 水、空気、油、N2ガス バルブ 逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱) CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用 仕様 作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時) 材質(本体) 真鍮 接続 JIS10K-20Aフランジ
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷