酸素チャンバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「酸素チャンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素発生器」、「CO2 インキュベーター」、「ガス吸収剤」などの商品も取り扱っております。
培地保存のための酸素吸収剤です。 培地を無酸素保存すれば、培地が還元され嫌気性菌が発育しやすくなります。 培地の長期保存も可能。パウチ袋ごと冷蔵庫保存でき、嫌気チャンバーに比べ、高温による培地の乾燥もありません。 空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。
用途培地保存用
1箱(2個×40袋)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質 本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃) 本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm) 88×35.5×55 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 0~25/±0.5、25~100/±3.0 測定範囲(%) 0~100 分解能 0.1% 連続使用時間(時間) センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5×55 測定原理 ガルバニ電池式 応答速度 15秒以内(90%)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型 種別 センサー一体型 質量(g) 110 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×35.5(25)×55 測定範囲(vol%) 0~100 アズワン品番 2-2589-03
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ 1/4G(PF) 種類 微圧計 精度 ±2%F.S.
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
1台
2,490 税込2,739
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧 AC100V士10% ガスの種類 酸素 使用周囲温度(℃) 5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別 (MINIcell) アズワン品番 3-6105-01
1式
485,000 税込533,500
当日出荷

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質 バリアナイロン 耐熱温度(℃) 80
1袋(40枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm) 185×150×105 質量(kg) 1 外径(Φmm) 供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa) 0.6 アズワン品番 2-9791-21 純度(%) 窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別 P-5L 電源 AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa) 0.05MPa 流量(L/min) 5~15L/min サイズ(mm) 520×200×550 アズワン品番 3-3327-01 酸素濃度(%) 45~90
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷