- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 酸素ボンベラックのおすすめ人気ランキング
酸素ボンベラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「酸素ボンベラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベスタンド」、「酸素ボンベ架台」、「酸素ボンベキャリー」などの商品も取り扱っております。
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3387
材質
緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン
質量(kg)
12.0
材質(本体)
スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
605×460×902
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
メッシュ寸法(mm)
113×113
収納本数(本)
12
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
最大積載量(kg/台)
100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数
Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)
120/240
付属品
ベルト8本
材質
40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)
26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×500×900mm
アズワン品番
8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ108×385mm
質量(kg)
約2.8
タイプ
ボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×182×500
アズワン品番
8-9558-01
取付可能パイプ径(Φmm)
22~45の丸角パイプ
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
仕様
500L×4本用
材質
スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)
5
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
色
グリーン
タイプ
1ヶ所固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×155×450
適合容量(L)
500用
松吉医科器械コード
23-7450-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ベッドを傷つけないように固定部にゴムを貼っています。
仕様
2ヶ所固定
適合
500mL用
材質
スチール
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×200×460
松吉医科器械コード
24-4280-00
1個(500L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様
500Lボンベ用
材質
本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)
150
リング内径(Φmm)
125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番
0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
収納数
ボンベ:500L×5本
架数
5本立
最大径(Φmm)
ボンベ収納:108以内
付属品
アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×256×447
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番
9-145-01
材質
鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)
1
クランプ幅(mm)
22~55
適合径(Φmm)
250
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番
9-144-01
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)
10~45
適合径(Φmm)
100
適合ボンベ
直径100mm
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番
9-143-01
クランプ取付幅(mm)
30~50
適合ボンベ
直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番
8-1074-11
材質
(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベ
Φ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)
300
全高(mm)
700