酸素ボンベ架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「酸素ボンベ架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベホルダー」、「酸素 ボンベカート」、「ボンベ架」などの商品も取り扱っております。
ベッドを傷つけないように固定部にゴムを貼っています。
仕様 2ヶ所固定 適合 500mL用 材質 スチール 質量(kg) 2.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×200×460 松吉医科器械コード 24-4280-00
1個(500L)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ107×548 質量(kg) 約2.8kg タイプ 500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×200×680 取付可能寸法(mm) 26~45mmの丸・角パイプ アズワン品番 0-6656-01
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

材質 スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm) Φ105×310 内径(Φmm) (固定ホルダー)19 アズワン品番 0-6658-02 適合ボンベ 300L 取付径(Φmm) (ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3417 質量(kg) 4.7 材質(本体) スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×264×403 荷姿 組立式 収納本数(本) 6 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 最大積載量(kg/台) 120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

上部が開閉するので、重たい酸素ボンベを高く持ち上げる必要がありません。500Lボンベ専用。
適合 Φ25mm支柱専用 材質 ステンレス(SUS430) 松吉医科器械コード 24-4993-00
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

材質 スチール 質量(kg) 約1.3 グリーン タイプ 1ヶ所固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×155×450 適合容量(L) 500用 松吉医科器械コード 23-7450-00
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

材質 スチール(メラミン焼き付け塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ108×385mm 質量(kg) 約2.8 タイプ ボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×182×500 アズワン品番 8-9558-01 取付可能パイプ径(Φmm) 22~45の丸角パイプ
1個
17,820 税込19,602
翌々日出荷

酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック 2本架 寸法(mm) 500×500×1350~2000
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質 スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm) (ボンベラック)内径Φ108×550mm 質量(kg) 約3.2 タイプ 500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×182×210 アズワン品番 0-9970-01 取付可能パイプ径(Φmm) 22~45の丸・角パイプ
1個
20,196 税込22,216
翌々日出荷

酸素ボンベホルダー(KC-508A用)
種別 KC-508A用 タイプ KC-508A用 アズワン品番 0-6427-12
1個
19,980 税込21,978
43日以内出荷

1個
14,020 税込15,422
7日以内出荷

松吉医科器械ボンベカート
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター 6インチ 種別 500L(1本用) 材質 本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA 質量(kg) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×275×990~1100 松吉医科器械コード 24-6011-00
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質 スチール 質量(kg) 1.58 高さ(mm) ボンベ収納部/220 適合範囲 Φ105~130mmの酸素ボンベ 松吉医科器械コード 24-6599-00
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様 500Lボンベ用 材質 本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄 質量(kg) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×275×980~1130 キャスター径(Φmm) 150 リング内径(Φmm) 125(使用可能ボンベ:120) アズワン品番 0-6641-11
1台
11,000 税込12,100
当日出荷