酸素供給剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「酸素供給剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素粒剤」、「鉢底石ネット」、「ネオカルオキソ」などの商品も取り扱っております。
本剤は土壌中に酸素を速やかに供給して土壌環境を改善する液剤です。 本剤を潅水することで、根の呼吸を助け、根の張りを旺盛にします。
適合作物 果物・野菜・草花・水稲 使用場所 成り疲れの症状が見られる作物、根が弱っている作物、肥料の吸収を良くしたい時(液肥を与える当日~3日前)、湿害を受けた圃場、硬く締まった圃場、堆肥・有機物等を入れた圃場、栽培期間が高温期や低温期にかかる作物
1箱(10kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

本剤は土壌中にゆるやかに酸素を約3ヶ月間供給して土壌環境を改善する粒剤です。 本剤を元肥として全面散布し混和することで、根の呼吸を助け、根の張りを改善します。
適合作物 果物・野菜・草花 使用場所 硬く締りやすい圃場、栽培期間が長い作物で潅水等により次第に締ってくる圃場、水はけが悪い圃場、堆肥・有機物・微生物資材を入れる土壌、栽培期間が高温期や低温期にかかる作物
1袋(10kg)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

イノチオアグリ株式会社NEW SB酸素
根に酸素を補給して、植物に活力を与える土壌改良剤です。 酸素が土壌環境を改善します。 地下水を利用した栽培や密植栽培、長雨・冠水等による根痛みの改善におすすめです。 ー酸素を補給することのメリットー 1根が呼吸できる 2根が伸長する 3優良微生物が繁殖する
用途発根促進 関連資料 (0.76MB)
1箱(20kg)
8,150 税込8,965
3日以内出荷

ヤザワ環境エンジニアリングナノバブル植物活性水 根活水
農作物の生産性を高めるナノバブル植物活性水 (国研)産業技術総合研究所と共同開発し特許を取得 原料が水と空気から作られているため、安全で安心
用途植物細胞の活性化 栄養素の吸収効率化 外装 ダンボール 内装 ポリエチレン
1箱(10L)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。 4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。 ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど 適合作物 花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
579 税込637
6日以内出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量 (稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料 有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

いつもの肥料と合わせて使う、多機能活力液。有機由来成分100%の腐植を含みます。腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。液肥に混ぜると活力効果が増大します。葉面散布にも使用できます。タネにも葉にも土にもOK。土壌改良効果、連作障害の対策に。肥料の効果を高めます。有機肥料との混用も相性抜群。
用途植物の生育期間中に、1週間~2週間の間隔で株元に与えます。 希釈倍率 250倍(バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ)、500倍(球根、観葉植物)、1000培(洋らん)、2000培(山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物)、※葉面散布には1000培希釈で使用下さい。 主成分 有機物の発酵液、腐植資材 適合作物 バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ、球根、観葉植物、洋ラン、山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物
1箱(18L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 質量(g) 約156 材質(プレート) ポリプロピレン 材質(パッキン) NBR 直径×高さ(cm) 本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料 成分 【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010% 形状 粉体 登録保証 生第93006号
1袋(11kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

幅広い作物に使用できる液体肥料です。 速効性の成分と有機質原料のCSLを配合した野菜専用の有機入り液肥です。 CSL…CSLとはトウモロコシ浸漬液を濃縮したものです。アミノ酸やタンパク質、糖類を多く含み、作物を元気に育てる効果が期待できます。
用途水で薄めて使う野菜用の液体肥料 成分 (チッソN-リン酸P-カリK)6%-8%-4% 番号 登録:生第106235号 希釈倍率 ハウス等の施設園芸:300倍以上、露地作物:200倍以上、葉面散布:800倍以上 関連資料 (0.43MB) 適合作物 野菜
1個(20kg)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分 【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0% 形状 液体 登録保証 生第84973号
1袋(20kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様 取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容 本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象 シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質 本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g) 126 外径×長さL(Φ×mm) 27×52 耐熱温度(℃) 50 ねじサイズ G1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。 ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など 適合作物 花、野菜、プランター、花壇 寸法(mm) 380×300×90 質量(kg) 約1.9
1袋(0.5L×10個)
999 税込1,099
当日出荷

5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。 名称 発酵促進材
1袋(1kg)
819 税込901
当日出荷

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物 鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×320×65 アズワン品番 65-1829-78 主原料 人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg) 約1.4 名称 なし 登録保証 なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料 こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)