- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 酸素検知器のおすすめ人気ランキング
酸素検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新396件の「酸素検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素濃度」、「酸欠計」、「窒素濃度計」などの商品も取り扱っております。
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ
酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ
MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
測定範囲
0.0~25.0%O2
電源(V)
AC100
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)
仕様
故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内
表示分解能
0.1vol%
応答時間
90%応答30秒以内
使用圧力範囲
大気圧(80kPa~105kPa)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
使用温湿度範囲
温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
指示精度
±0.7vol%以内
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値
1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)
警報精度
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0
検知対象ガス
酸素
警報種類
2段警報(L-LL)
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法
適合
警報接点
無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
仕様
警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付)
セット内容
本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書)
質量(kg)
約0.3
精度
警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)
消費電力
AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×35×150
機能
メンテナンスモード機能、警報音停止機能
使用電源
AC100V±10%、50/60Hz±10%
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
使用温湿度範囲
-10~40度・30~85%RH
警報方式
1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m
検知方式
拡散式
警報設定値
F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%
検知対象ガス
酸素
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)
88×35.5×55
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)
0~100
分解能
0.1%
連続使用時間(時間)
センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5×55
測定原理
ガルバニ電池式
応答速度
15秒以内(90%)
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番
250-7786
セット内容
センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書
材質
樹脂
幅(mm)
48
測定範囲
0.0~25.0vol%
高さ(mm)
105
質量(g)
110
奥行(mm)
37
分解能
0.1vol%(酸素)
対象ガス
酸素
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲
0.0~25.0%O2
電源(V)
AC100
応答時間(秒)
20以内(90%応答)
リード線(m)
検知部内蔵型
警報設定値
(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能
リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号
0~250mV
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
検知対象ガス
酸素
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品
酸素センサ(TDO-01用)6個
種別
TDO-01
寸法(mm)
約121×43×24
電源
単4乾電池2個(別売)
測定対象気体
酸素(O2)
測定範囲(%)
10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)
約450
分解能(%)
0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品
取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)
180×40×40
測定範囲
酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃
質量(g)
約489
電源
単4(1.5V)×4本
精度
酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示
LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃
センサー
O2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間
約15秒(90%応答)
サンプリング
約1回/秒
使用温湿度範囲
温度:0~50℃、湿度:10~80%RH
保存温湿度範囲
温度:0~50℃、湿度:10~70%RH
データホールド
ボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能
ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護
100%O2
アラーム
酸素濃度18%以下で警告音
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体
酸素・一酸化炭素
測定範囲
酸素:0~25%。一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番
542-5221
質量(g)
115
寸法
70(W)×33(D)×61(H)
電源
単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式
液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式
採気式
測定原理
酸素:ガルバニ電池式。一酸化炭素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.7%O2。一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造
i2G3 合格番号 第T62160
警報方式
ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅。ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 。バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件
温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値
酸素:第一警報=18%以下。一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式
OX-08
質量(g)
約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能
0.1%
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×150×53
機能
LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間
90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造
本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式
自己保持
警報設定値
WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)
大気圧(80~110)
検知対象ガス
酸素
警報種類
(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法
適合
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲
0.0~25.0%O2
電源(V)
AC100
応答時間(秒)
20以内(90%応答)
リード線(m)
検知部内蔵型
警報設定値
(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能
リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号
0~10mV
タイプ
振動付