- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 酸素欠乏のおすすめ人気ランキング
酸素欠乏のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新137件の「酸素欠乏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気呼吸器」、「呼吸器酸素」、「空気ボンベ」などの商品も取り扱っております。
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番
759-7380
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)
約6.9
電流(A)
5.5
電力(W)
500
風量(m3/min)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付。ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
10
使用ホース
ピアノ線入スパイラルホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様
保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合
AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番
816-7380
質量(g)
820
色(帽体)
ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
いろなシーンで使えます。
固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。
地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。
部分的な換気に使用できます。
用途換気、送風
材質(本体)
スチール
材質(羽根)
樹脂
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様
コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付。ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
10
使用ホース
ピアノ線入スパイラルホース
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容
面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1
JIS規格
T 8153適合品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
91日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-01
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)
29.4
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)
約10
タイプ
ハイスコープ面体(逃電バイタス専用)
最高使用圧力(MPa)
14.7
使用時間(分)
約21~63
適合ボンベ
逃電バイタス用(DF-8415)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式
¥349,800
税込¥384,780
120日以内出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。
半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。
メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様
ヘルメット用
材質
(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格
T 8153適合品
セット内容
面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用
レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷