酸素濃縮器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
120件の「酸素濃縮器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 酸素 濃縮器」、「酸素ガス発生装置」、「窒素ガス 発生装置」などの商品も取り扱っております。
マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別 P-5L 電源 AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa) 0.05MPa 流量(L/min) 5~15L/min サイズ(mm) 520×200×550 アズワン品番 3-3327-01 酸素濃度(%) 45~90
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
1台
2,490 税込2,739
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品 ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g) 1900 電源 AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×182×103 噴霧量(mL/min) 0.4 アズワン品番 8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L) 0.07 松吉医科器械コード 23-2310-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm) 185×150×105 質量(kg) 1 外径(Φmm) 供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa) 0.6 アズワン品番 2-9791-21 純度(%) 窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

定格電圧 AC100V士10% ガスの種類 酸素 使用周囲温度(℃) 5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。 露点温度 -55℃以下 at 2NL/min(大気圧) 動作温湿度範囲 5~35℃/10~80%RH ガス圧力(MPa) 0.1MPa 流量(NL/min) 0.2~2.0 純度(%) 90%以上
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。 質量(kg) 18 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB) 50 消費電力(kW) 0.1 周囲湿度(%RH) 10~80 ガス圧力(MPa) 0.1 周囲温度(℃) 5~35 純度(%) 90.0以上 大気圧露点(℃) -55以下 供給エア (条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air ガス発生量(NL/min) 0.2~2.0
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
レッド 容量(L) 33 付属品 透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個 材質 ナイロン 質量(kg) 3.65 収納量 (最大)25kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×30×56.5 洗濯方法 水洗可
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 540×130×130 質量(g) 380 タイプ 300Lボンベ用 アズワン品番 8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定 測定範囲 0.0~100.0% 質量(g) 315 規格 CE、EMC指令、低電圧指令 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×82×38 精度 ±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー 内蔵型 分解能 0.001 気圧(hPa) 使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理 ガルバニ電池式 使用電池 単3アルカリ電池×4本 応答速度 T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命 約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲 ‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力 リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス 酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 約17L/本 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

セット内容 本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g) 約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 ●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下 寸法(mm) 230×172×190 質量(kg) 約2 アズワン品番 2-9791-22
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様 噴霧粒子径/1~5μm 付属品 少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg) 約2.5 容量 最大100mL 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×170 噴霧能力(mL/min) 約3.5 アズワン品番 8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 18 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様 発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番 849-8067 質量(kg) 1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×282 入力空気圧(MPa) 0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品 吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド 質量(g) 約1100 電源 AC100V 50/60Hz、消費電力約90W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111×188×286 霧化能力 [強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分 タイマー 1回約5分間 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AHBZX00022000 霧化粒径(μm) 約5 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 純度(%) ガス:90 吐出圧力(MPa) 0.1 露点温度範囲(℃) ≦-55 使用環境温度(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 10~80RH(結露無きこと) 電源電圧(V) AC100 50/60Hz
1台
799,800 税込879,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm) 1330 全幅(mm) 580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)