酸素瓶のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「酸素瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベ固定ベルト」、「ボンベチェーン」、「酸素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通) 19
1本
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

SIBATA(柴田科学)BODフランびん
BODフランびんは工場排水などのBOD測定のとき、試料に植種希釈水を加えて20℃で5日間培養するのに使用されます。材質は硬質ガラスを使用しています。
1箱(5本)
21,900 税込24,090
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOD測定に適した100・102mLサイズです。
容量公差 ±1% 栓No. 19 水受け部 ガラスカラー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



IWAKI(AGCテクノグラス)フラン瓶
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
摺栓 19/22
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)均量フランびん
材質は硬質ガラスを使用しています。均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
口内径(Φmm) 19.4
1箱(5本)
24,900 税込27,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通 19 容量公差 ±1% 胴外径(Φmm) 55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番 9-144-01 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm) 10~45 適合径(Φmm) 100 適合ボンベ 直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)