酸素用プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
198件の「酸素用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス カプラ」、「ガスジョイント」、「ワンタッチコック」などの商品も取り扱っております。
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm) 19 規格 小池・日東ミニコック 仕様 酸素用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm) 19 仕様 燃料ガス用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途 溶断器直結用 仕様 小池・日東ミニコック 材質 本体/鋼。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス タイプ トーチプラグ 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 種別 マイルドホースソケット(ロック付き) 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm) Φ5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格 小池ミニコック 機能 逆火防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途 調整器用 トラスコ品番 354-4249 材質 本体/真鍮。パッキン/ニトリルゴム。スプリング/ステンレス 質量(g) 65 流体 ガス タイプ ゲージソケット 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~+60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状 ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途 溶断器直結用 種別 ワンタッチカプラ。プラグ 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 質量(g) 30 タイプ 吹管取り付け用(PF型) 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.7[7] 寸法(Hp) 六角19 寸法C(mm) 19.1 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10]
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途 溶断器直結用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用 主な用途 溶断器直結用 タイプ プラグ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)酸素用溶断器直結プラグ
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤマト産業OKコック
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途 ホース中間用 タイプ 小池・日東ミニコック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用 材質 ソケット:真鍮。プラグ:鉄。シール:ミラーコート タイプ 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 配管用 耐圧力(MPa) 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体) ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 材質(シール) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃) -20~+80 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 12[122] 寸法Hp(Φmm) 六角19
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷