- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 酸素調整器のおすすめ人気ランキング
酸素調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「酸素調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター 酸素」、「酸素調整器 小池」、「アセチレン調整器」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途容器用
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm2)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×155
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
質量(kg)
1.6
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格
関西式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
機能
逆火防止
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
質量(kg)
1.7
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
65×55
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
質量(kg)
1.7
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス
酸素ガス
標準流量(m3/h)
30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)
14.7
タイプ
逆火防止
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)
0.1~0.99
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様
乾式安全器一体型
質量(g)
本体:1200、ガット(枠):480
タイプ
逆火防止
使用環境温度(℃)
-10~+40
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)
2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])
0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径
入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
仕様
ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)。 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)。 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)。 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付
使用ガス
酸素
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷