酸素調整器 小池のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「酸素調整器 小池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小池酸素」、「アセチレン調整器」、「小池酸素 切断機」などの商品も取り扱っております。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途容器用 使用ガス 酸素 機能 逆火防止 最高使用圧力(MPa) 0.98 供給空気圧力(MPa) 14.7(150kgf/cm2) 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h) 0.8MPaのとき32 圧力計(MPa) 1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様 乾式安全器一体型 質量(g) 本体:1200、ガット(枠):480 タイプ 逆火防止 使用環境温度(℃) -10~+40 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h) 2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径 入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス 酸素 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 2.5 最高使用圧力(MPa) 0.99 標準流量(Nm3/h) 35(0.8MPa)のとき) 質量(g) 1700
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm) 72 質量(g) 210 機能 リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 1000 最高使用圧力(MPa) 0.15 接続 W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側) 使用ガス LPG 二次側圧力計(MPa) 0.2 標準流量(Nm3/h) 5(0.5MPa)のとき)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g) 1650 最高使用圧力(MPa) 0.99 接続 W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側) 使用ガス 酸素 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 2.5 標準流量(Nm3/h) 35(0.8MPa)のとき)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm) 11.2 ホース継手 ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ) 適合ガス 酸素・アセチレン 常用圧力(MPa) 酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大) 仕様 Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ 小池・日東ミニコック
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30 全長(mm) 395 質量(g) 610 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形1号相当品 火口 中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格 小池ミニコック 機能 逆火防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm) 19 規格 小池・日東ミニコック 仕様 酸素用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm) 19 仕様 燃料ガス用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) (LPG)0.02 酸素圧力(MPa) 0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm) 3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm) 486 質量(g) 725 JIS規格 JIS1型2号相当品 火口 A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm) 430 質量(g) 610 JIS規格 JIS1型1号相当品 火口 中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用 材質 ソケット:真鍮。プラグ:鉄。シール:ミラーコート タイプ 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 配管用 耐圧力(MPa) 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)