重ね式折板屋根用のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
172件の「重ね式折板屋根用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嵌合式屋根」、「折半屋根 固定金具」、「トタン屋根金具」などの商品も取り扱っております。
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品 フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質 本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金 関連資料 (4.12MB) 断面タイプ パネル:NF
1組
1,698 税込1,868
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16) 種別 K/88TP 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M8×22(出) 締付トルク(N・m) 15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質 (本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 仕上 アルマイト処理
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 質量(g) 93 適合ボルト径 M8 適合厚さ(mm) (ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質 ステンレス鋼
1個
799 税込879
8日以内出荷

折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 材質 アルミニウム合金 質量(kg) 0.5 ボルト 上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m) 27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質 本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ 【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン フェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm) 1200×600×900 質量(kg) 16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質 (本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 仕上 アルマイト処理
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根 仕様 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷