- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 重り10gのおすすめ人気ランキング
重り10gのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新157件の「重り10g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「分銅 10g」、「プッシュプルテンションゲージ」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛テープ種類両面テープ黒
ナリカ力学実験用樹脂おもり
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。
本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質鉛
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
1組
¥1,500税込¥1,650
4日以内出荷