- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 重松 ガスマスクのおすすめ人気ランキング
重松 ガスマスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新214件の「重松 ガスマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毒ガス マスク」、「防じんマスク 重松」、「半面マスク」などの商品も取り扱っております。
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN304
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
取扱説明書
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
適合本体
GM-164/GM164-1
種別
直結式吸収缶
適合マスク
GM-164/GM164-1
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
仕様
伝声器付
質量(g)
165以下(マスク部)
国家検定合格番号
TN16
適合吸収缶
CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別
防毒マスク
取扱説明書
吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)
700
型式検定合格番号
第TN320号
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途土壌作業。
対象ガス
有機ガス
仕様
国家検定合格番号:TN202。試験ガス:シクロヘキサン
トラスコ品番
420-3321
質量(g)
90
破過時間
70分
国家検定合格番号
TN202
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズ
M
ガス濃度(%)
低濃度用0.1%以下
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)
約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルター
Xシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合
しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号
防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数
50
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T2、X3、X2
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
仕様
伝声器付
種別
防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
190以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
用途アンモニア用
種類
隔離式
ガスの種類
アンモニア用
破過時間
約40分
ガス濃度(%)
2.0以下
アズワン品番
65-1675-63
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
国家検定合格番号
第TN544号
型式検定合格番号
面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合
防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別
防じん・防毒マスク
材質
接顔部:シリコーンゴム
質量(g)
85
国家検定合格番号
型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
仕様
国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別
防毒マスク
質量(g)
135
種類
直結式小型
国家検定合格番号
TN65
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
ネジ込み式シリーズ。CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3。CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2。CA-304L2/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1。CA-304L/OV
取扱説明書
用途リン化水素用
種類
隔離式
ガスの種類
リン化水素用
破過時間
約50分
ガス濃度(%)
2.0以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN6
取扱説明書
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)