- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 重松 送 気 マスクのおすすめ人気ランキング
重松 送 気 マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「重松 送 気 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気呼吸器面体」、「簡易酸素マスク」、「防塵 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)
約6.9
電流(A)
5.5
電力(W)
500
風量(m3/min)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様
面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格
JIS T 8153:2023
電源電圧
AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)
98以上
指定防護係数
1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格
T 8153適合品
セット内容
面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用
レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。
半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。
メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様
ヘルメット用
材質
(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容
面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1
JIS規格
T 8153適合品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
材質
POM(ポリアセタール)・ナイロン
寸法(mm)
90×55×240
アズワン品番
8-3022-05
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様
両端にメスユニオンナット付
適合
【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番
816-7283
適合機種
SAM-AL15
質量(kg)
5
長さ(m)
20
外径(Φmm)
16
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×16
最大使用圧力(MPa)
1.5
使用環境温度上限(℃)
70
内径(mm)
8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
仕様
ホースJ付
ホース内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)
29.4
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応