重松製作所 フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
126件の「重松製作所 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト マスク」、「防塵 ヘルメット」、「防塵 マスク 電動」などの商品も取り扱っております。
材質 生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。 セット内容 フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K 質量(g) 約1095 バッテリー稼動時間 6.0時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体 FU-28.FU-80 質量(g) 500 型式検定合格番号 保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体 FU-80、FU-28、FU-07 質量(g) 400 タイプ フード
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様 面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格 JIS T 8153:2023 電源電圧 AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%) 98以上 指定防護係数 1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
欠品中

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体 FU-80、FU-28、FU-07 質量(g) 200 タイプ フード
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別 防じん・防毒マスク 仕様 伝声器付 材質 エラストマー 質量(g) 360以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。 仕様 型式検定合格番号 第TP25号 トラスコ品番 773-7947 材質 接顔体:シリコーンゴム サイズ M 区分 大風量形/PL1/B級 質量(g) 805 タイプ 半面形面体 適合フィルター 20354 2018年トラスコ掲載ページ 6 0185
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合 粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合本体 FU-80 型式 W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3 質量(kg) 1 区分 (電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類 (形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号 第TP38号、第TP39号、第TP40号 適合フィルター E3
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

仕様 電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズ M 質量(g) 715 形式 直結式 フィルター性能 PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類 PL3 型式検定合格番号 (全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番 64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
欠品中

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格 JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様 両端にメスユニオンナット付 適合 【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番 816-7283 適合機種 SAM-AL15 質量(kg) 5 長さ(m) 20 外径(Φmm) 16 ホース寸法(内径×外径)(mm) 8×16 最大使用圧力(MPa) 1.5 使用環境温度上限(℃) 70 内径(mm) 8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番 759-7380 材質 接顔体:シリコーンゴム 質量(kg) 1.4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

重松製作所AL-DAフード
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用 トラスコ品番 336-8580 適合機種 AL-15H サイズ フリー タイプ 保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用) 種類 面体:フード型
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

重松製作所送気管 BH-C1
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体 FU-80、FU-28、FU-07 全長(mm) 700
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)