重松製作所 防毒マスク gm34のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
106件の「重松製作所 防毒マスク gm34」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク面体」、「防塵マスク 伝声器」、「防毒マスク gm77」などの商品も取り扱っております。
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下) トラスコ品番 859-1159 材質 接顔体:塩化ビニール 質量(g) 155 国家検定合格番号 TN507号 アズワン品番 64-8899-50 適合吸収缶 CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く) 2018年トラスコ掲載ページ 6 0158
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL3 仕様 撥水、撥油性 適合 (マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番 324-4075 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ フィルター性能 試験粒子:DOP。粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 アズワン品番 1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 種別 防毒マスク 国家検定合格番号 TN304 材質(接顔体) シリコーンゴム 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ 取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別 防毒マスク 国家検定合格番号 TN6 取扱説明書
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm) 190 横(mm) 158 粒子捕集効率(%) 99.9 吸気抵抗(Pa) 160以下 質量(g) 363 トラスコ品番 406-4445 種別 取替式防じん 区分 RL3 国家検定合格番号 TM440 機能 伝声器 材質(面体) エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター L4N 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合 防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別 防じん・防毒マスク 材質 接顔部:シリコーンゴム 質量(g) 85 国家検定合格番号 型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 伝声器付 質量(g) 165以下(マスク部) 国家検定合格番号 TN16 適合吸収缶 CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV 種別 防毒マスク 取扱説明書
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号 TM284 サイズ M 粒子捕集効率(%) 99.9以上 質量(g) 170±10 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 吸気抵抗上昇値(Pa) 350以下 材質(接顔体) ニトリルブタジエンゴム 吸気抵抗(Pa) 140(-30~+20) 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 仕様 しめひも4点支持2本式 トラスコ品番 324-7937 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター L4N 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。 種別 取替式防じん 区分 RL3 質量(g) 210 吸気抵抗(Pa) 160以下 国家検定合格番号 TM348 吸気抵抗上昇値(Pa) 350以下 排気抵抗(Pa) 60以下 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別 取替式防じん 仕様 しめひも6点支持式 適合 (フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分 RL2 質量(g) 390以下 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 96.0以上 国家検定合格番号 TM452 材質(接顔体) TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa) 200以下 排気抵抗(Pa) 60以下 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター L2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスク GM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 種別 吸収缶 取付方式 ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
1箱(100個)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途水ミスト(湿式研磨作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ 粒子捕集効率(%) 96以上 適合 (マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ トラスコ品番 331-6467 質量(g) 14 アズワン品番 64-8898-97
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

種別 吸収缶 区分 S1 質量(g) 約78 取付方式 コンビネーションキャップ 粒子捕集効率(%) 81以上 適合マスク GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS 適合 (マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)