重機 作業灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「重機 作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v 作業灯」、「作業灯12V」、「作業灯 led 24v」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 105×105 質量(g) 約680 タイプ 12V/24V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 3840 照射角 45° LED使用数(個) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途24V車専用 材質 カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス 光源 ハロゲン球 レンズサイズ(mm) 116×90 明るさ(Lm) 1450 電球の種類 ハロゲン球
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) アルミ 質量(g) 393 奥行(mm) 35 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 1200 照射角 60° LED使用数(個) 5 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g) 416 奥行(mm) 35 全光束(Lm) 2160 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 2160 照射角 60° LED使用数(個) 9 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力 DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V) DC9~DC36 定格出力(W) 12 光源 LED 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 4 電球の種類 LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V) 12 電球の種類 LED 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 800 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm) H80XW110XD50 質量(g) 約460g 消費電力 DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V) DC9~DC36 定格出力(W) 18 光源 LED 色温度(K) 6000 明るさ 18W1000lm LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 樹脂 タイプ セミシールドビーム、ハロゲン(H3) 材質(レンズ) ガラス 電球の種類 ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質 ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg) 0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×107×65 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) DC12/24 ランプ効率(Lm/W) 83.3 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×16個 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 効率 48W RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 照射角度(°) 60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品 角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合 EMC(電磁環境適合)品 幅(mm) 40 高さ(mm) 129(スイッチ・端子部分は含まず) タイプ スイッチ付 奥行(mm) 100 電圧(V) 10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず) 光源 LED 材質(ハウジング) アルミ合金 色温度(K) 6000 防塵防水性能 IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ) ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間) 30000 各種認証 CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級 IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°) 60(Flood beam) 電球の種類 LED ハウジング色 ブラック
1個ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 形状 角型 寸法(mm) 110×110 質量(g) 389 タイプ 12V/24V/48V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC12-48V 明るさ(Lm) 2160 照射角 45° LED使用数(個) 9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品 角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状 角型 材質(本体) アルミ タイプ - 電圧(V) 9~32(DC12/24対応) 光源 LED 防塵防水性能 IP67/IP69K 材質(レンズ) ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間) 50000 防水保護等級 IP67/IP69K 電球の種類 LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)