重荷重用キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
476件の「重荷重用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超重量用キャスター」、「重荷重用ウレタンゴム車輪」、「重量用キャスター」などの商品も取り扱っております。
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪) イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 50 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 13 キャスタータイプ 重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪) フェノール車 仕様 プレート式、低床式 形状 自在車 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1.3 車輪幅(mm) 45 金具仕上 黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm) 78×78 取付座A×B(mm) 100×100 ストッパー なし 偏芯E(mm) 16 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ 低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪) ウレタンゴム 仕様 プレート式、自在式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車輪(ベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 車輪幅(mm) 50 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別 重荷重 ストッパー なし 特性 耐摩耗性 軸受種類 鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ 単輪
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等 材質(車輪) PA 材質 SPHC、PA 荷重種別 重荷重 部品名称 本体、車輪 表面処理 3価クロメート、黒色 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪) ゴム 仕様 自在式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし 特性 静音 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪) MCナイロン 仕様 プレート式、自在式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車WS ブレーキ 有り ストッパー 回転ストッパー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪) モノマーキャスティングナイロン 仕様 プレート式、自在式、低床式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし 特性 耐油性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用 材質(車輪) ウレタン 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 金具仕上 三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)