- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 重量のおすすめ人気ランキング
重量のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新37,711件の「重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量計」、「重量物」、「重量用キャスター」などの商品も取り扱っております。
NMB(ミネベア)ロードセル はかり用 CB14
高ひょう量のはかり用です。
体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
SUGICO(スギコ)TPX 手付ビーカー
電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
フクダクラフト折り畳みローテーブル
ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。家族が集まる帰省時などにさっと広げて使える折りたたみ式の座卓です。木目のあたたかみと表面の光沢が高級感のあるデザインです。脚を折りたたむと厚さ約7.5cmに。省スペースで収納可能です。脚部開閉時は、指詰めに注意してください。屋外では使用しないでください。
用途サイズ(約)。幅53×奥行53×高さ30.5cm。重量。(約)5.5kg。材質。(天板・脚)天然木・ラッカー塗装。生産国。ベトナム幅(cm)53高さ(cm)30.5奥行き(cm)53
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
三島精器整理戸棚 専用ベース
整理戸棚の専用ベースです。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×540×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-S21N,BER-S5N,BER-G17Nアズワン品番67-5203-68
TRUSCOプラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)
高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。
重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番287-0983幅(mm)260質量(kg)9.5高さ(mm)120間口(mm)1200最大荷重(N)(動)9807、(静)19613中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1000
1枚
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
竹村電機製作所デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用)
データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC)質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9乾電池(JIS006P)精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt)表示LCDデジタル3、1/2桁波長(nm)(センサーピーク)550単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX)波長範囲(nm)(分光特性)400~700許容相対湿度(%)80以下
1台
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
1個
¥30,357税込¥33,393
当日出荷
アズワンベルシザー ブルー
進化した奇跡の切れ味
ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません!
異物混入や大きなクレームに発展!
作業者のストレスが格段に違います
刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
1本
¥3,450税込¥3,795
当日出荷
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth