重量 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
688件の「重量 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定マット」、「薄型 はかり」、「重量計測器」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm) 計量台:260 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様 【計量精度】1/3000 セット内容 本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm) 計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg) 15 電源 単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費 ひょう量 150 kg 最小表示 10g / 20g / 50g 表示方式 液晶表示 計量方式 電気抵抗線式 レンジ切替 30kg / 60kg / 150kg
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.9 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサー ロードセル方式 保護等級 IPX2 防滴II形 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×108×260 計量皿形状 角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル センサー ロードセル方式 検定 対象外 本体寸法(mm) 220×235×170 電源 専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位 t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg) 150 最小表示(kg) 0.02 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 24 タイプ 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高25mm 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×620×770 機能 風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 420×550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB) ひょう量単位 kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様 【計量精度】1/3000 セット内容 本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm) 計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg) 15 電源 AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費 ひょう量 150 kg 最小表示 10g / 20g / 50g 表示方式 蛍光表示管 計量方式 電気抵抗線式 レンジ切替 30kg / 60kg / 150kg
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様 【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容 本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm) 1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg) 約55 電源 AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量 2000kg 表示部 デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量 1kg 使用場所 防爆使用区域外 使用温度 -10℃~+40℃
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (3.1MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台はかり 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質 計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)