重量用双輪キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
125件の「重量用双輪キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超重量用キャスター」、「重量 車輪」、「ダブルキャスター」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) ナイロン車 車輪幅(mm) 46 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 ストッパー なし 偏芯E(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車 表面仕上げ 電着塗装(黒色)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 荷重種別 中荷重 型式 550P自在車 車輪幅(mm) 21 金具仕上 黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm) 52×52 取付座A×B(mm) 70×70 車輪No. 559P ストッパー なし 偏芯E(mm) 18 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼び M16 取付穴径(Φmm) 18 車輪タイプ 双輪
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ 双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪) ウレタン 仕様 プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 荷重種別 超重荷重 リム幅(mm) 50X2 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 127.5 特性 静音、耐摩耗性 取付穴径(mm) 14 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪) 樹脂 仕様 プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm) 118×118 ストッパー なし 取付穴径P(mm) 8.5 取付ピッチX×Y(mm) 94×94 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪) ウレタン 仕様 プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm) 118×118 ストッパー なし 取付穴径P(mm) 8.5 取付ピッチX×Y(mm) 94×94 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体) アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理 電着塗装 ストッパー なし 取付座厚さt(mm) 5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリング ボールベアリング 取付穴(mm) 11 ストッパー なし 耐熱温度(℃) -25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A) 65°
1個
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体) アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 車輪幅(mm) 58 表面処理 電着塗装 ストッパー なし
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm) 76 取付座A×B(mm) 209×209 取付穴径(Φmm) 18 ベース厚さ(mm) 9 取付穴ピッチ(mm) P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等 材質(車輪) PA 材質 ADC、SAPH、PA 荷重種別 高荷重 部品名称 本体、プレート、車輪 表面処理 塗装(黒色)、グレー ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 双輪
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等 材質 ADC、SAPH、PA 荷重種別 高荷重 部品名称 本体、プレート、車輪 表面処理 塗装(黒色)、グレー RoHS指令(10物質対応) 対応 車輪タイプ 双輪
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体) アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理 電着塗装 ストッパー なし 取付座厚さt(mm) 5 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体) 圧延鋼板( 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(kN) 6000 表面仕上げ 本体:電着塗装(黒色)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)