- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 野外用延長コードのおすすめ人気ランキング
野外用延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「野外用延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 延長 コード 5m」、「防水延長コード」、「屋外用 延長コード」などの商品も取り扱っております。
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)
10
特性
防雨
色
イエロー
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
トラスコ品番
370-4408
質量(kg)
1.25
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質
VCT
色
黒
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電流容量(A)
15
使用場所
屋外
特性
防雨
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
色
ブラック
電線仕様-種別
SVCT
使用場所
屋外
コンセント個数
1
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
プラグ形状
ポッキンプラグ
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラック
スイッチ
×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約42×45
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
125V/15A/1500Wまで
機能
キャップ付き
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別
VCT
材質
塩化ビニール樹脂
定格電流(A)
15A
使用可能電力(合計)(W)
最大1500
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)
10
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
電線長さ(m)
0.5
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
0.51
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2