- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 野縁受けのおすすめ人気ランキング
野縁受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「野縁受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量天井」、「野縁」、「野縁ジョイント」などの商品も取り扱っております。
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合
軽天チャンネル:F38-□
質量(g)
64
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合
F38
材質/仕上
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具
F38/F38
材質
電気亜鉛めっき処理
材質
溶融亜鉛めっき鋼板