野菜結束機たばねらのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
98件の「野菜結束機たばねら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール袋止め」、「野菜 結束 機」、「結束機」などの商品も取り扱っております。
軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番 438-1556 材質 幅(mm) 71 高さ(mm) 150 奥行(mm) 230 溝幅(mm) (挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。 仕様 手巻結束 材質
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様 手巻結束 材質 適合テープ幅(mm) 15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
1箱(10巻)ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様 各社バッグシーラー用テープ 適合 テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm) 219 高さ(mm) 152 奥行(mm) 73.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 テープ長さ(m) 100 伸度(%) 125 テープ厚さ(mm) 0.067 引張強度(kg/10mm) 4.59 基材厚さ(mm) 0.04 粘着力(g/10mm) 306 粘着力(N/10mm) 3.0 引張強度(N/10mm) 45.0
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様 各社バッグシーラー用テープ 適合 テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 SUS430 幅(mm) 218 高さ(mm) 151 奥行(mm) 74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに 材質 幅(mm) 72 高さ(mm) 142 奥行(mm) 220
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。 材質(刃) 焼入鋼(SK-5)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水やり、肥料まき、農作業や様々な用途に
用途傷んだ肥杓の交換用頭です。 材質 亜鉛鉄板
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体) オレンジ 特性 耐水性、低温接着性
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品 交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質 (本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm) 40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 325×175×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%) 23 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 3.29 引張強度(N/10mm) 41.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m) 100 紙管内径(mm) 90
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すことで、簡単にテープをカットすることが出来ます。
用途ネギなどの長物の結束に便利です。キャベツなどを結束することで、テープの上にバーコードラベルを貼ることが出来ます。 材質 ステンレス 品番 KA-803-3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様 タック(1/32″):13 伸び(%) 168 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質 ポリエステル 長さ(m) 200 タイプ 耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)