金型 パンチングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「金型 パンチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーリング 工具」、「金型パンチ」、「プレス金型」などの商品も取り扱っております。
用途アングル用 トラスコ品番 811-5217 セット内容 パンチ、ダイ以外一式 材質 鋳物 質量(kg) 6
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合 (ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上 SK-5 焼入硬度 HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番 465-7217 質量(kg) 7.83 2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平板用 仕様 A-1用 材質 SKD 形状 質量(kg) 0.1 刃形 上刃
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途平板用 仕様 A-1用 材質 SKD 形状 質量(kg) 0.08 刃形 下刃
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質 ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様 手動油圧式 付属品 レンチ トラスコ品番 457-8881 質量(kg) 35 奥行(mm) 200 オープンハイト(mm) 26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm) 軸芯~200 荷重(kN[t]) (出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合 (ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上 SK-5 焼入硬度 HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイス
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質 超硬
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


最も一般的に使用される平板加工用の金型です。 穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。 金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)