- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 金型 洗浄機のおすすめ人気ランキング
金型 洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「金型 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用洗浄機」、「卓上超音波洗浄機」、「ボルト洗浄」などの商品も取り扱っております。
標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品
スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源
AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)
38
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)
設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品
スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御
-
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
-
発振方式
38kHz BLT 自励発振
ディガス機能
間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)
38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)
ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
付属品
スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)
40
タイマー
60分
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品
洗浄バスケット
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。
付属品
洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)
電源コード(m)
3
発振周波数
38kHz
排水方式
手動排水コック式(正面右)
保護装置
漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター
発振周波数(kHz)
38
発振方法
BLT振動子自励発振
洗浄時間
デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)
発振方式
BLT振動子自励発振
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去
発振周波数(kHz)
28
材質
本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
タイマー
15分計または連続
電波法型式指定取得済
大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。
操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲
0~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)
40(BLT振動子)
タイマー設定
10分/20分/30分/連続
材質(槽内)
ステンレスSUS304
発振方式
FM+AM変調
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様
【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品
ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質
キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)
スノコ:約310×280×19
質量(kg)
約9.5(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
330×300×150(120)
周波数(kHz)
40
タイマー時間
洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)
356×348×310
高周波出力(W)
最大240(37kHz)
アズワン品番
4-018-21
液量(L)
約11(上限水位指示線まで)
温度設定
20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様
振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル
1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様
AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ
質量(kg)
55
定格出力
1200W
発振周波数
40KHz
外寸法(mm)
800(W)×460(D)×472(H)
アズワン品番
61-0173-59
材質(水槽)
SUS304
発振方式
周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源
AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)
塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)
ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)
5~60
使用液
中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー
1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式
20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様
40kHz(ボルト締め振動子)
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ステンレス製・ASUM
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
1年
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤
非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。
油脂・ワックス汚れなどの除去に。
金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。)
その他機械部品等の脱脂洗浄に。
トラスコ品番
123-2681
色
透明
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
1-6407-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性
強力
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
洗浄
成分
ベンジルアルコール/18.7%。シクロヘキサノン/31.1%。酢酸イソアミル/11.2%。2-オクタノール/1.3%。プロパン/11.3%。ブタン/26.4%
トラスコ品番
477-8022
引火点(℃)
-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)
156℃(参考値)
臭気
溶剤臭あり
外観
無色透明液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分
脂肪族系炭化水素。アルコール類。LPG
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)
28
材質
(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー
15分・連続
医薬品医療機器等法
一般医療機器