金型シャンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「金型シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジシャンク」、「ノックボルト」、「シャンクアダプター」などの商品も取り扱っております。



1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 10 トラスコ品番 353-6548 質量(g) 170 適合替刃・カッター 全サイズ
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様 RoHS対応品(3C) 種別 プラスネジ 材質 鉄SS400 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
材質 工具鋼/焼入れ/研磨 形状 B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


NIC(エヌアイシ・オートテック)極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用 ねじサイズ M6 長さ(mm) 21 材質 SUS304相当 質量(g) 24.3 表面処理 無し 強度区分 A2-70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

寸法ds(mm) M5、P0.8 寸法L(mm) 50 材質 ステンレス 種類 外ねじ付きテーパピン 寸法d(mm) 5 寸法a(mm) 2.6 寸法b(mm) 11.5 寸法s(mm) 15 寸法c(mm) 3.5 関連資料 (0.16MB)
1個
749 税込824
当日出荷



ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質 SK7 熱処理 焼入HRC57±3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)