金属 キューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「金属 キューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 ブロック材」、「プラスチック 立方体」、「真鍮 キューブ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質 アルミ
1個
139 税込153
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個 タイプ 3種組
1セット
2,600 税込2,860
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質 真鍮 寸法(mm) 20×20×20
1個
289 税込318
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様 収納ケース付き セット内容 金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状 立方体 寸法(mm) 各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の銅素材です
材質 寸法(mm) 20×20×20
1個
409 税込450
当日出荷

泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
材質 寸法(mm) 20×20×20
1個
549 税込604
当日出荷

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類 その他 材質(本体) 真鍮 適合ねじ M3 仕上処理 ニッケル
1袋(4個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものの重さ比較ブロックA型(注文コード:28564184、28564193)の別売品です。
材質 寸法(mm) 30×30×30
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷


3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容 アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 10 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 材質 タフピッチ銅 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅球
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)