- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 金属 フレキシブル ホースのおすすめ人気ランキング
金属 フレキシブル ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新215件の「金属 フレキシブル ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル 配管」、「SUS フレキ管」、「フレキシブルガス管」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質
(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
材質
薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-10~100
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
20
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
3/4
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
適合流体
冷温水
型式
スーパーUNW
タイプ
ユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)
1.0
構造
シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ。注意。接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ